{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 40 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Serija | ToolTruck; Delovna miza na kolesih ToolTruck | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 1.195 mm | |
Globina | 500 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 400 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 16 | |
Število predalov | 8 | |
Masa | 102 kg | |
Konfigurator, relevantno | Da | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 914560 8 | |
EAN/GTIN | 4045197892256 | |
Številka proizvajalca | 914560 8 |