Garnitura viličasto obročnih ključev 19

Št. art.: 952435 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: HSK-A 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala HSK-A 100 mm
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 19
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa 2,271 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952435 19
EAN/GTIN 4062406154332
Številka proizvajalca 952435 19

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952435: 1 kos
Garnitura viličasto obročnih ključev HOLEX art. 613960 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico