Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali 6

Št. art.: 914560 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost predalov/polic 40 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
    Uporabna površina predalov v G 20×16
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Serija ToolTruck; Delovna miza na kolesih ToolTruck
    Višina 1.000 mm
    Širina 1.195 mm
    Globina 500 mm
    Uporabna širina predalov 500 mm
    Uporabna globina predalov 400 mm
    Uporabna širina predalov v G 20
    Uporabna globina predalov v G 16
    Število predalov 6
    Masa 94,4 kg
    Konfigurator, relevantno Da
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914560 6
    EAN/GTIN 4045197892249
    Številka proizvajalca 914560 6

    Opis

    Izvedba:

    Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Predelek mize z 2 odlagalnima policama in vrati. Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.
    Centralno zaklepanje zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale.

    Umestitev:

    Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Obseg dobave:

    Vklj. z razdelbo:
    na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
    na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

    Lakiranje:

    Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

    Opomba:

    Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.
    Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
    Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
    Ustrezen pregradni material:
    robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
    pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
    vtične pregradne ploščice art. 951721951821 vel. 75; art. 951731951821 vel. 125 in art. 951741951821 vel. 200.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico