{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ToolTruck | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Poraba moči | 35 W | |
Svetlobni tok | 2.800 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Dolžina telesa svetilke | 1.030 mm | |
Širina telesa svetilke | 123 mm | |
Višina telesa svetilke | 33 mm | |
Prevesna dolžina nosilne roke | 350 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Vrsta izdelka | Stropna svetilka |
Številka izdelka | 914872 20 | |
EAN/GTIN | 4045197893758 | |
Številka proizvajalca | 914872 20 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |