{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 16 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 210 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789010 16X260 | |
EAN/GTIN | 4062406262730 | |
Številka proizvajalca | 789010 16X260 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 16X260mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 16 mm | 16 mm |
celotna dolžina | 260 mm | 260 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 210 mm | 210 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |