{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 10 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789010 10X260 | |
EAN/GTIN | 4062406262693 | |
Številka proizvajalca | 789010 10X260 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 10X260 mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 10 | 10 |
celotna dolžina | 260 | 260 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 | 210 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |