{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 5 mm | |
celotna dolžina | 110 mm | |
Dolžina spirale | 50 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789010 5X110 | |
EAN/GTIN | 4062406262266 | |
Številka proizvajalca | 789010 5X110 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 5X110mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
2,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 5 mm | 5 mm |
celotna dolžina | 110 mm | 110 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 50 mm | 50 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |