{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 10 mm | |
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina spirale | 100 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789010 10X160 | |
EAN/GTIN | 4062406262549 | |
Številka proizvajalca | 789010 10X160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 10X160 mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 10 | 10 |
celotna dolžina | 160 | 160 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 100 | 100 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |