Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 20X200mm

Št. art.: 789010 20X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: Udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

20 mm
Celotna dolžina 200 mm
Delovna dolžina 150 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja Udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789010 20X200
EAN/GTIN 4062406271404
Številka proizvajalca 789010 20X200

Opis

Izvedba:

Značilna in agresivna centrirna konica omogoča aktivno centriranje in optimalno vodenje med postopkom vrtanja. Inovativen dizajn glave s kratkimi, ravnimi nakloni za občutno hitrejše vrtanje ob bistveno večji stabilnosti, tudi v armiran beton. Spiralna oblika za optimiziranje vibracij z ojačitvijo jedra. Premer jedra in spiralni korak svedra sta natančno medsebojno usklajena in tako poskrbita za učinkovit prenos sile z vrtalnega kladiva na konico iz karbidne trdine.

Prednosti:

  • Kratki spiralni nakloni in konkavno oblikovane cepilne površine (učinek lopate) poskrbijo za hitro odvajanje prahu iz izvrtine.
  • Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.
  • Dodatna, posebej oblikovana osnovna rezila: učinkovito razbijanje betona.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid - pri najvišjem udobju vrtanja.

Opomba:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico