{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 16 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 210 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789040 16X260 | |
EAN/GTIN | 4062406135782 | |
Številka proizvajalca | 789040 16X260 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 16X260 mm
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 16 | 16 |
celotna dolžina | 260 | 260 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 210 | 210 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |