{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 24 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789040 24X250 | |
EAN/GTIN | 4062406135812 | |
Številka proizvajalca | 789040 24X250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 24X250 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm |
celotna dolžina | 250 mm | 250 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 mm | 200 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |