{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 8 mm | |
celotna dolžina | 110 mm | |
Dolžina spirale | 50 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789040 8X110 | |
EAN/GTIN | 4062406163365 | |
Številka proizvajalca | 789040 8X110 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 8X110 mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
3,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 8 | 8 |
celotna dolžina | 110 | 110 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 50 | 50 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |