{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 8 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 210 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789040 8X260 | |
EAN/GTIN | 4067263384946 | |
Številka proizvajalca | 789040 8X260 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 8X260 mm
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm |
celotna dolžina | 260 mm | 260 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 210 mm | 200 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |