Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 30X450 mm

Št. art.: 789040 30X450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

30 mm
celotna dolžina 450 mm
Dolžina spirale 400 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789040 30X450
EAN/GTIN 4062406135874
Številka proizvajalca 789040 30X450

Opis

Izvedba:

Glava svedra s kvadratnim presekom. Geometrija svedra 4×90° s posebej razvitimi rezili enakomerne višine in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. Polkrožna oblika zaščite armiranja: preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo.
3-delna, robustna HM-ploščica z ojačano centrirno konico. Robustna pomožna rezila podpirajo pomikanje naprej in tako omogočajo trajno zmogljivost in konstantno natančnost.

Prednosti:

  • Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.
  • Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.
  • Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid − pri najvišjem udobju vrtanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico