{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 5 mm | |
Celotna dolžina | 115 mm | |
Delovna dolžina | 50 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789005 5X115 | |
EAN/GTIN | 3165140027724 | |
Številka proizvajalca | 1618596164 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, ⌀×celotna dolžina: 5X115mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
4,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
2,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |