{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 24 mm | |
Celotna dolžina | 250 mm | |
Delovna dolžina | 200 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789005 24X250 | |
EAN/GTIN | 3165140028127 | |
Številka proizvajalca | 1618596236 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, ⌀×celotna dolžina: 24X250mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |