{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 18 mm | |
Celotna dolžina | 200 mm | |
Delovna dolžina | 150 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789005 18X200 | |
EAN/GTIN | 3165140028004 | |
Številka proizvajalca | 1618596204 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, ⌀×celotna dolžina: 18X200mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 18 mm | 18 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |