{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 12 mm | |
Celotna dolžina | 265 mm | |
Delovna dolžina | 200 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789005 12X265 | |
EAN/GTIN | 3165140027908 | |
Številka proizvajalca | 1618596182 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, ⌀×celotna dolžina: 12X265mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |