{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 18 mm | |
Celotna dolžina | 450 mm | |
Delovna dolžina | 400 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789005 18X450 | |
EAN/GTIN | 3165140028295 | |
Številka proizvajalca | 1618596260 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, ⌀×celotna dolžina: 18X450mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 18 mm | 18 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |