Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem 70 mm

Št. art.: 755100 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave kladiva 70 mm
Serija SUPERCRAFT®
Dolžina glave z nastavki 150 mm
Celotna dolžina 370 mm
Masa 2,215 kg
Zagozditev ohišja na ročaj Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Hikorijev les
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755100 70
EAN/GTIN 4030618301653
Številka proizvajalca 3366.070

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.