Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem 25 mm

Št. art.: 755100 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
    ⌀ glave kladiva 25 mm
    Serija SUPERCRAFT®
    Dolžina glave z nastavki 105 mm
    Celotna dolžina 305 mm
    Masa 0,25 kg
    Zagozditev ohišja na ročaj Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
    Material ohišja Jeklena cev
    Za material Najlon, beli, trdi
    Material ročaja Hikorijev les
    Površina Prevleka s prašnato barvo
    brez odboja Da
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 755100 25
    EAN/GTIN 4030618301585
    Številka proizvajalca 3366.025

    Opis

    Izvedba:

    Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
    Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

    Uporaba:

    Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

    Rezervni del:

    Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.
    Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico