Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz steklenih vlaken 40 mm

Št. art.: 755001 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SUPERCRAFT®
Dolžina glave z nastavki 115 mm
Celotna dolžina 365 mm
Masa 0,79 kg
Ročaj Ergonomično
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Ročaj iz steklenih vlaken
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755001 40
EAN/GTIN 4030618312796
Številka proizvajalca 3399.040

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Nedrsljiv 3-komponentni ročaj, odporen proti lomu, z jedrom iz steklenih vlaken.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.