{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SUPERCRAFT | |
⌀ glave kladiva | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Dolžina glave z nastavki | 145 mm | |
Celotna dolžina | 385 mm | |
Masa | 1,625 kg | |
Ročaj | Ergonomično | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Ročaj iz steklenih vlaken | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 755001 60 | |
EAN/GTIN | 4030618312581 | |
Številka proizvajalca | 3399.060 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz steklenih vlaken 60 mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
96,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 385 | 380 |
Masa | 1,625 | 1,36 |
⌀ glave kladiva | 60 | 60 |
brez odboja | Da | |
Za material | Najlon, beli, trdi | s prevleko iz umetne mase |
Material ročaja | Ročaj iz steklenih vlaken | Jeklo |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |