{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 35 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Dolžina glave z nastavki | 110 mm | |
Celotna dolžina | 295 mm | |
Masa | 0,69 kg | |
Material ohišja | Jeklena cev | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Jeklena cev | |
Površina | Prevleka s prašnato barvo | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754900 35 | |
EAN/GTIN | 4030618301691 | |
Številka proizvajalca | 3377.035 | |
Proizvajalec | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |