Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz jeklene cevi, ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 754900 40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SUPERCRAFT
Dolžina glave z nastavki 115 mm
Celotna dolžina 300 mm
Masa 0,805 kg
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Jeklena cev
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754900 40
EAN/GTIN 4030618301707
Številka proizvajalca 3377.040
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.