Mehko kladivo brez odboja s poliuretanskimi nastavki 30X40 mm

Št. art.: 755210 30X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
Velikost glave kladiva 30×40 mm
Serija SECURAL®
Dolžina glave z nastavki 117 mm
Celotna dolžina 300 mm
Masa 0,68 kg
Ročaj Ergonomičen gumijasti ročaj
Material ohišja Čvrsto ohišje iz jeklene pločevine
Za material Poliuretan, rumeni, srednje trdi
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755210 30X40
EAN/GTIN 4030618301844
Številka proizvajalca 3380.040

Opis

Izvedba:

Iz enega kosa oblikovano jekleno ohišje (patentirano). Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Nastavki iz poliuretana odpornega na obrabo (srednje trdi). Primerno tudi za obdelavo pločevine in za usmerjeno udarjanje na vogale in robove.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico