{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 40 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Dolžina glave z nastavki | 115 mm | |
Celotna dolžina | 360 mm | |
Masa | 0,715 kg | |
Zagozditev ohišja na ročaj | Aluminijasta zagozda in varnostni zatič | |
Material ohišja | Jeklena cev | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
Površina | Prevleka s prašnato barvo | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 755100 40 | |
EAN/GTIN | 4030618301615 | |
Številka proizvajalca | 3366.040 |