{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 60 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Dolžina glave z nastavki | 145 mm | |
Celotna dolžina | 370 mm | |
Masa | 1,7 kg | |
Zagozditev ohišja na ročaj | Aluminijasta zagozda in varnostni zatič | |
Material ohišja | Jeklena cev | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
Površina | Prevleka s prašnato barvo | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 755100 60 | |
EAN/GTIN | 4030618301646 | |
Številka proizvajalca | 3366.060 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem, ⌀ glave kladiva: 60mm
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 370 mm | 380 mm |
Masa | 1,7 kg | 1,36 kg |
⌀ glave kladiva | 60 mm | 60 mm |
Za material | Najlon, beli, trdi | s prevleko iz umetne mase |
Material ohišja | Jeklena cev | Jeklo |
Material ročaja | Hikorijev les | Jeklo |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |