Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem 50 mm

Št. art.: 755100 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave kladiva 50 mm
Serija SUPERCRAFT®
Dolžina glave z nastavki 120 mm
Celotna dolžina 370 mm
Masa 0,99 kg
Zagozditev ohišja na ročaj Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Hikorijev les
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755100 50
EAN/GTIN 4030618301639
Številka proizvajalca 3366.050

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.