Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX 40 mm

Št. art.: 753600 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
⌀ glave kladiva 40 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Masa 60 g
Barva rdeča
število kosov 1
Trdota trda
Material Umetna masa
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753600 40
EAN/GTIN 4030618301066
Številka proizvajalca 3206.040

Opis

Uporaba:

Nastavek iz umetne mase: precej trd, iz rdečkasto prosojne umetne mase odporne na udarce.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico