{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 180 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ konice | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719905 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197493071 | |
Številka proizvajalca | 719905 A2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Klešče za varnostne obroče, Tip: A2
po ponudbi
Na zalogi
1.978 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Površina | črno atramentirane | črno atramentirane | črna |
⌀ konice | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | Zunanji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, raven |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |