{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 320 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ konice | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblika | B | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719905 A41 | |
EAN/GTIN | 4045197493149 | |
Številka proizvajalca | 719905 A41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Klešče za varnostne obroče, Tip: A41
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° |
Oblika | B | B |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, zakrivljen |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Zamenljiva konica | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |