{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 135 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719905 A0 | |
EAN/GTIN | 4045197493613 | |
Številka proizvajalca | 719905 A0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče A0
po ponudbi
Na zalogi
1.589 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | zakrivljene 45° | ravne |
celotna dolžina | 135 | 135 | 140 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Norm | DIN 5254 A | Podobno DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ konice | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |