{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 180 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ konice | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblika | B | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719905 A21 | |
EAN/GTIN | 4045197493125 | |
Številka proizvajalca | 719905 A21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Klešče za varnostne obroče, Tip: A21
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° |
celotna dolžina | 180 mm | 165 mm |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
⌀ konice | 1,8 mm | 1,8 mm |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Zamenljiva konica | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |