Uporaba:
Vsebuje visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.
Obseg dobave:
Lesen zložljiv meter
STABILA®: 1 kos art.
466005 vel. 2
Žična ščetka: 1 kos art.
575000, vel. 3
Garnitura delavniških pil
DICK, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art.
517200 vel. 200 (5-delna)
Univerzalna žaga
PUK®: 1 kos art.
581220 vel. 150
GARANT Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z držalom: 1 kos art.
610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art.
611500 vel. 12
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art.
626072 vel. 8 (2–10 mm)
Garnitura ploščatih izvijačev
PB Swiss Tools: 1 kos art.
660910 vel. 5 (3,5–8 mm)
Ploščati kotni izvijač
PB Swiss Tools: 1 kos art.
664800 vel. 6,5
1 preizkuševalnik napetosti
PB Swiss Tools do 250 V: 1 kos art.
665020 vel. 3,5
Izvijač za profil Phillips
PB Swiss Tools: Po 1 kos art.
668100 vel. 1; 2
Kombinirane klešče
KNIPEX®: 1 kos art.
701500 vel. 180
Klešče papiga
KNIPEX®: 1 kos art.
705500 vel. 250
Mizarske klešče
KNIPEX®: 1 kos art.
706610 vel. 210
Univerzalne grip klešče: 1 kos art.
708205 vel. 250
Polokrogle klešče
KNIPEX® z rezilom: 1 kos art.
713150 vel. 160
Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art.
719805, vel. J2
Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art.
719905, vel. A2
Stranske ščipalne klešče
KNIPEX®: 1 kos art.
724900 vel. 160
Ploščati sekač
RENNSTEIG: 1 kos art.
740500 vel. 175
Garnitura prebijačev in točkalo
RENNSTEIG: 1 kos art.
745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art.
750110 vel. 300
Kladivo iz umetne mase: 1 kos art.
754500 vel. 32
Prebijač
PB Swiss Tools: 1 kos art.
831700 vel. 110
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art.
844300 vel. 175
Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art.
083532 vel. 125
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art.
083654 vel. BLACK
Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art.
085154, vel. B
Opomba:
Orodje ob dobavi ni nameščeno.