Garnitura orodja za monterje, 107-delna s škatlo za orodje iz jeklene pločevine

Št. art.: 680350
Kopiraj
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR3
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680350
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001016447
Kopiraj

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.

Obseg dobave:

Koničasto šestilo: 1 kos art. 457600 vel. 200
Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos art. 458400
Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Garnitura delavniških pil DICK, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)
Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)
Žična ščetka, 3-vrstna: 1 kos art. 575000, vel. 3
Ročna žaga z listom za kovino: 1 kos art. 580700 vel. 300
Mini žaga lokarica GARANT: 1 kos art. 581195
GARANT Dvostranski viličasti ključ 6 – 34 mm, z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12
Dvostranski obročni ključ GARANT 6–22 mm: 1 kos art. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)
Kotni izvijač za Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski: 1 kos art. 637718 vel. 6 (16-delno)
Garnitura ploščatih izvijačev GARANT: 1 kos art. 660036 vel. 5 (3,5–8 mm)
Ploščati izvijač PB Swiss Tools, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5
Ploščati kotni izvijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 664800 vel. 6,5
Preizkuševalnik napetosti PB Swiss Tools do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5
Izvijač za Phillips GARANT: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
Kombinirane klešče: 1 kos art. 703000 vel. 180
Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250
Mizarske klešče KNIPEX®: 1 kos art. 706610 vel. 210
Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250
Polokrogle klešče z rezilom: 1 kos art. 713200 vel. 160
Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725250 vel. 160
Ploščati sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740500 vel. 175
Križni sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740600 vel. 150
Garnitura prebijačev in točkalo RENNSTEIG: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: Po 1 kos art. 750450 vel. 300; 500
Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32
Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
Škarje za elektrikarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
Prebijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 831700 vel. 110
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
Kasete za orodje iz jeklene pločevine: 1 kos art. 693455 vel. 5/530

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov