{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 180 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ konice | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719790 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773048534 | |
Številka proizvajalca | 48 11 J2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J2
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.165 kosov na zalogi
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | ravne | ravne | zakrivljene 45° |
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | sivo atramentirane | črna | črno atramentirane | črno atramentirane |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, zakrivljen |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |