{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število klešč | 4 | |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven; Notranji obroč, raven | |
Standard | DIN 5256 C in D; DIN 5254 A in B | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12–25; 19–60 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10–25; 19–60 mm | |
⌀ konic klešč za notranje varnostne obroče | 1,25; 1,8; mm | |
⌀ konic klešč za zunanje varnostne obroče | 1,25; 1,8; mm | |
maksimalna celotna dolžina klešč za notranje varnostne obroče | 140; 180; mm | |
maksimalna celotna dolžina klešč za zunanje varnostne obroče | 140; 185; mm | |
Shranjevanje v | Tekstilna rolo-torbica | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 700155 4 | |
EAN/GTIN | 4003773050056 | |
Številka proizvajalca | 00 19 57 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče za notranje in zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število klešč | 4 | 4 | 4 |
Standard | DIN 5256 C in D; DIN 5254 A in B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven; Notranji obroč, raven | Notranji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, zakrivljen |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |