{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 140 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719790 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773048527 | |
Številka proizvajalca | 48 11 J1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J1
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.283 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
celotna dolžina | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
⌀ konice | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Posebno jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |