{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 320 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ konice | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719790 J4 | |
EAN/GTIN | 4003773048558 | |
Številka proizvajalca | 48 11 J4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J4
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.033 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | ravne | ravne | zakrivljene 45° |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
celotna dolžina | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | Podobno DIN 5256 |
Material | Posebno jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne | Ne |