{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 305 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ konice | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblika | D | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719790 J41 | |
EAN/GTIN | 4003773048664 | |
Številka proizvajalca | 48 21 J41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J41
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
30,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° |
Oblika | D | D | D |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
⌀ konice | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |