{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Cobra | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 36 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 18 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Ročaj | križno brazdano | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Hitra nastavitev | Ne | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 705800 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022015 | |
Številka proizvajalca | 87 01 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Klešče papiga Cobra®, atramentirane 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.694 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.005 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 180 | 180 |
Varovanje vpenjanja | Da | Da |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | mangan-fosfatirane, čeljusti polirane |
Hitra nastavitev | Ne | Da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |