Garnitura orodja »BIG Twin Move« Elektro 63-delna 63

Št. art.: 680102 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BIG Twin Move
Število delov 63
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680102 63
EAN/GTIN 4003773082118
Številka proizvajalca 00 21 41

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura orodja za elektrikarje v kakovostnem kovčku za orodje. S transportno enoto in teleskopskim ročajem.
Kovček iz materiala ABS z aluminijastim okvirjem po obodu, z obojestranskim odpiranjem.

Obseg dobave:

Vodna tehtnica za električarje: Po 1 kos art. 467415 vel. 430
Žepna vodna tehtnica Electric: Po 1 kos art. 467484 vel. 70
Dvostranski viličasti ključ JOKER: 1 kos 10×13 mm
Večnamenski ključ TwinKey®: 1 kos art. 623550
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 28-delna: 1 kos art. 630295 vel. S
Izvijač za Pozidriv, VDE izoliran: 1 kos vel. 1
Izvijač za Schlitz, VDE izoliran: 1 kos vel. 3,5 mm
Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt, 16-delna: 1 kos podoben art. 667260
Koničaste kombinirane klešče, kromirane, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 701655 vel. 145
Klešče papiga Cobra®, atramentirane: 1 kos art. 705800 vel. 180
Polokrogle klešče, zakrivljene, VDE-izolirane: 1 kos art. 713700 vel. 200
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 723500 vel. 200
Stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
Univerzalno orodje za snemanje kabelskih plaščev ErgoStrip®: 1 kos art. 728091 vel. 8–13
Klešče za snemanje izolacije do 16 mm² Preci Strip: 1 kos art. 728631 vel. 16
Klešče za elektrikarje, VDE-izolirane: 1 kos art. 728787 vel. 200
Stiskalne klešče za kabelske končnike, do 16 mm²: 1 kos
Sekač za elektrikarje: Po 1 kos art. 743000 vel. 250
Ključavničarska kladiva: 1 kos vel. 300 g
Cevne klešče: 1 kos art. 813700 vel. 180
Fiksen nož za kable, VDE-izoliran: 1 kos art. 844410
Kovčki za orodje: 1 kos, art. 692615 vel. 1

Opomba:

Ob dobavi je orodje v kovčku za orodje.