{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713700 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022855 | |
Številka proizvajalca | 26 26 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
741 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.845 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
celotna dolžina | 200 | 200 |
Oblika čeljusti | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | ovalno-koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) |
Standard | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |