{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773052111 | |
Številka proizvajalca | 25 26 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.677 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka |
Oblika čeljusti | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | ovalno-koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) |
Površina | kromirane | kromirane | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |