Klešče papiga Cobra®, atramentirane 300 mm

Št. art.: 705800 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
957 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 300 mm
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vpenjalna širina za 6-kotnik 60 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2.3/4 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 30
Standard DIN ISO 8976
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705800 300
EAN/GTIN 4003773034087
Številka proizvajalca 87 01 300

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče črno atramentirane, glava polirana.
S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.
Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico