Klešče papiga Cobra®, atramentirane, Celotna dolžina: 100mm

Št. art.: 705800 100
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cobra
celotna dolžina 100 mm
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vpenjalna širina za 6-kotnik 28 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 11
Standard DIN ISO 8976
Ročaj križno brazdano
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705800 100
EAN/GTIN 4003773085836
Številka proizvajalca 87 00 100
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče črno atramentirane, glava polirana.
Enoročno fino nastavljanje s pomikom brez uporabe pritisnega gumba. Ročaji zunaj brazdani.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico