Klešče papiga Cobra®, atramentirane 400 mm

Št. art.: 705800 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 400 mm
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vpenjalna širina za 6-kotnik 95 mm
Območje vpenjanja za cevi do 3.1/2 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 27
Standard DIN ISO 8976
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705800 400
EAN/GTIN 4003773005636
Številka proizvajalca 87 01 400

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče črno atramentirane, glava polirana.
S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.
Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico