{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Cobra | |
celotna dolžina | 560 mm | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 120 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 4.1/2 col | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 20 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Hitra nastavitev | Ne | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 705800 560 | |
EAN/GTIN | 4003773044321 | |
Številka proizvajalca | 87 01 560 |