DNGA 150404-M2 IB10HC Rombične 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 2 reziloma iz CBN za obdelavo kaljenega jekla, sintranih kovin in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 6864545
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6864545
EAN/GTIN 7291075282993
Številka proizvajalca 6864545
L-število L24270 46

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, notranji krog premera (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico